キャスター 固定車ストッパー付のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
214件の「キャスター 固定車ストッパー付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 固定ストッパーキャスター」、「ハンマーキャスター 425e」、「ハンマー 425e 65」などの商品も取り扱っております。
415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスターランキング1位
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ランキング2位
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターランキング3位
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)ランキング4位
1個
1,698税込1,868
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ランキング5位
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,998税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
959税込1,055
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン形状固定車S型式OHUKB型固定車金具仕上ユニクロームメッキ車輪No.35Uストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
3,698税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
409税込450
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
459税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4474質量(g)153車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
1個
609税込670
当日出荷

代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2450車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)103×52取付座A×B(mm)123×72ストッパーあり取付高H(mm)106車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,198税込2,418
当日出荷

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式415ER固定車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,498税込1,648
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
2,198税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)75キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
1,598税込1,758
当日出荷